Tornillo cáncamo cerrado, GS
Argolla para andamios GS
ANCLAJE ANDAMIO D:12X160
Nº de art. 0160812160
EAN 4049557941219
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para acoplar andamios junto con tacos de plástico adecuados. Acero 4.8, cincado azul
- El casquillo de anclaje y la argolla están perfectamente coordinados para garantizar la máxima seguridad
- Argolla, acero 4.8
Aviso
- La argolla se debe enroscar en el taco hasta que la punta del tornillo sobresalga por la parte delantera del mismo una distancia que sea al menos la del diámetro del tornillo. Esta es la única manera de lograr la capacidad de carga máxima
- Taladre los ladrillos huecos sin mecanismo de martillo
- Emplear brocas multiuso HM permite obtener un orificio de mejor calidad en ladrillo perforado, además de valores de extracción mucho más altos
- Por lo general, el ladrillo hueco debe taladrarse sin utilizar un mecanismo de martillo
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Al acoplar andamios independientes, se debe utilizar GR de diám. 14 con el cáncamo GS 12
- Adecuado para anclar en materiales macizos, hormigón, ladrillo macizo y piedra, excepto en hormigón ligero
- Para ladrillo perforado y hormigón ligero o celular recomendamos utilizar nuestro taco de plástico HBR diám. 14 con zona de expansión grande, junto con el cáncamo GS 10, además de utilizar una broca multiusos HM para el orificio de perforación, con el fin de garantizar una fuerza de retención óptima
Diámetro del tornillo (ds) | 12 mm |
Longitud del tornillo | 160 mm |
Profundidad de incrustación (h s) | 70 mm |
Diámetro nominal de taladro | 14 mm |
Profundidad de taladro (t) | 80 mm |
Datos de rendimiento para el cáncamo | GS8 | GS10 | GS12 | ||
Diámetro de anclaje [mm] | 10 | 12 | 14 | ||
Carga recomendada 2) | Hormigón | ≥ B25 | 0,6 | 1,0 | 3,5 |
Ladrillo macizo MZ12 | Frec. [kN] | 0,6 | 1,0 | 2,3 | |
Ladrillo silicocalcáreo macizo KS12 | 0,6 | 1,0 | 3,1 | ||
Bloque de hormigón ligero V2 | – | 0,4 | 1,0 | ||
Ladrillo silicocalcáreo hueco, KSL | – | 0,4 | 0,8 | ||
Ladrillo perforado verticalmente HLZ12 | – | 0,25 | 0,5 | ||
2) Deben cumplirse las normas del Organismo Alemán de Seguros de Accidentes Laborales. |
Valores característicos | ||||
Diám. de cáncamo | [mm] | 22 | 30 | 25 |
Distancia de arista | ar ≥ [mm] | 100 | 120 | 180 |
Par de apriete | MD [Nm] | – | – | – |
Profundidad del taladro | t ≥ [mm] | 60 | 70/1001) | 80 |
Profundidad de ajuste | hS ≥ [mm] | 50 | 60/901) | 70 |
Grosor mínimo del travesaño | t ≥ [mm] | 120 | 120 | 175 |
Diám. de rosca | dros [mm] | 8 | 10 | 12 |
Diám. nominal de taladro | dtall [mm] | 10 | 12 | 14 |
Diámetro de orificio en comp. | dcom [mm] | – | – | – |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!